SKF
SKF
PHS 12B-1DSTB16
SKF SKF
Opis
SKF PHS 12B-1DSTB16
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 107.188MM Outside Diameter; 97.65MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 12B-1DSTB16
Nr kat. BDI
1286003
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-12B-1DSTB16/p/1286003
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,657
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572780497
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
12B-1
Liczba Zębów
16
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
4.22
Średnica Zewn. Milimetry
107.188
Typ Piasty
A-Double Single
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1615
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
3.83604
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 107.188MM Outside Diameter; 97.65MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,844 Cale | 97,65 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 14 To 42 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież