SKF
SKF
PHS 12B-2TB12
SKF SKF
Opis
SKF PHS 12B-2TB12
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 82.525MM Outside Diameter; 73.61MM Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1215 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 12B-2TB12
Nr kat. BDI
1286131
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-12B-2TB12/p/1286131
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,149
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572633137
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
12B-2
Liczba Zębów
12
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
3.249
Średnica Zewn. Milimetry
82.525
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1215
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.66139
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 82.525MM Outside Diameter; 73.61MM Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1215 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 11 To 32 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,898 Cale | 73,61 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież