https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
SKF
SKF
PHS 16B-1BH17
SKF SKF
Opis
SKF PHS 16B-1BH17
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 16B-1BH17
Nr kat. BDI
1286308
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-16B-1BH17/p/1286308
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,302
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572859728
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
16B-1
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
5.949
Średnica Zewn. Milimetry
151.105
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
70
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
7.51776
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,442 Cale | 138,23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież