SKF
SKF
PHS 20B-2C57
SKF SKF
Opis
SKF PHS 20B-2C57
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 20B-2C57
Nr kat. BDI
1286841
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-20B-2C57/p/1286841
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
64,1
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572800997
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
20B-2
Liczba Zębów
57
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
23.406
Średnica Zewn. Milimetry
594.512
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
100
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
141.31631
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
22,691 Cale | 576,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież