SKF
SKF
PHS 24B-1TB95
SKF SKF
Opis
SKF PHS 24B-1TB95
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1152.3MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 24B-1TB95
Nr kat. BDI
1287021
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-24B-1TB95/p/1287021
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
196,67
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572804483
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
24B-1
Liczba Zębów
95
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
4040
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
433.58313
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1152.3MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
45,366 Cale | 1152,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/4 To 4 Cale | 40 To 100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież