![PHS 40-1AH24](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE)
![PHS 40-1AH24](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTnk4eE1ESTVNelF5TmpVeU1EQTVOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRVjlPU0Y4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NTg3M2ZhNmNjNThlZDMzN2MxYmFiMWUzMmY3NzkxNGRiY2M5YTg3M2Q5Njg5MWJmZTZhYjhhMGJiMTQzNDE)
SKF
SKF
PHS 40-1AH24
SKF SKF
Opis
SKF PHS 40-1AH24
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 40-1AH24
Nr kat. BDI
1292068
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-40-1AH24/p/1292068
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,37
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316574851065
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
24
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.098
Średnica Zewn. Milimetry
104.089
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.82
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,831 Cale | 97,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież