SKF
SKF
PHS 50-3C102
SKF SKF
Opis
SKF PHS 50-3C102
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 102 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.661" Outside Diameter; 20.296" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 50-3C102
Nr kat. BDI
1288154
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-50-3C102/p/1288154
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,589
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572800287
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
50-3
Liczba Zębów
102
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
20.661
Średnica Zewn. Milimetry
524.789
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
3
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
79.94
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 102 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.661" Outside Diameter; 20.296" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
20,296 Cale | 515,518 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież