SKF
SKF
PHS 80-3C45
SKF SKF
Opis
SKF PHS 80-3C45
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 80-3C45
Nr kat. BDI
1288652
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-80-3C45/p/1288652
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
41,9
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572796313
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
80-3
Liczba Zębów
45
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
14.901
Średnica Zewn. Milimetry
378.485
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
3.813
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
92.37369
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
14,336 Cale | 364,134 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież