https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-1B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5DOHhNRFEyT1RreU9EVXpOREEwTmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mTVVKZlNFOVRYekZmVFZCQ1gwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZTJkNWM1ZjRkMDhkMmZjMjc0YjRhMjc2NTgzNjlkMTYyY2YwM2Q3MzZjN2NjZWQ4ZDBkMDBmZjRhZTYyNmU2
TSUBAKI
TSUBAKI
RS08B-1B57T
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS08B-1B57T
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 237.795MM Outside Diameter; 230.54MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
RS08B-1B57T
Nr kat. BDI
920652
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/RS08B-1B57T/p/920652
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,489
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223006303
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
08B-1
Liczba Zębów
57
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
9.362
Średnica Zewn. Milimetry
237.795
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Otwór Maksymalny
64
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
BS/DIN Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
7.23116
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 237.795MM Outside Diameter; 230.54MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,076 Cale | 230,54 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież