https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhrT1M4eE1EYzNNVEExTXpjME1EQTJNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDA1TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjZTc1YTZjN2UxODA1MGI2ZTQ2NDZjODU3NTU1YzJiOTkzMGQ2OWQzZjFmZmYxMzQ2N2M0MjA2ZjMzZmNhMWM
TSUBAKI
TSUBAKI
RS12B-1B29T-T
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS12B-1B29T-T
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 186.588MM Outside Diameter; 176.19MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
RS12B-1B29T-T
Nr kat. BDI
20062602
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/RS12B-1B29T-T/p/20062602
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,5
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02236
EAN
8718472594744
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
12B-1
Liczba Zębów
29
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.346
Średnica Zewn. Milimetry
186.588
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
T Series Tough Tooth Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
2.75578
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 186.588MM Outside Diameter; 176.19MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,937 Cale | 176,19 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież