![RS20B-1C57T](/medias/INDTSUSPKTXX-RS-C-HBS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1pOHhNRFEyT1RreU9ERTBNRGd6TUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjNkYjY1NDQ3YjJkYmFiZTllYWQxOGQ2NDVmMGI5ODAwMDE4NzQ5ZTlmNjQ4OGVkMDdiZTY0YmFlN2YzOGE1)
![RS20B-1C57T](/medias/INDTSUSPKTXX-RS-C-HBS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1pOHhNRFEyT1RreU9ERTBNRGd6TUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjNkYjY1NDQ3YjJkYmFiZTllYWQxOGQ2NDVmMGI5ODAwMDE4NzQ5ZTlmNjQ4OGVkMDdiZTY0YmFlN2YzOGE1)
TSUBAKI
TSUBAKI
RS20B-1C57T
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS20B-1C57T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
RS20B-1C57T
Nr kat. BDI
920972
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/RS20B-1C57T/p/920972
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,479
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223013790
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
20B-1
Liczba Zębów
57
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
23.406
Średnica Zewn. Milimetry
594.512
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Otwór Maksymalny
102
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
BS/DIN Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
84.87797
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
22,691 Cale | 576,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież