https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-RS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFlpOHhNRFEyT1RreU9ETXpOelF6T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5U1UxOHhYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgxYTZhNDRlNDQxNWMxYWM1OGY1ZGE5MzM5ZmVmY2Y3MWRkNTUzMGU4OWE1YWZjZjg0NDRmMzYyZDRiNjRkYWU
TSUBAKI
TSUBAKI
RS24B-1A48T
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS24B-1A48T
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 604.164MM Outside Diameter; 582.54MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
RS24B-1A48T
Nr kat. BDI
921001
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/RS24B-1A48T/p/921001
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
25,102
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223014544
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
24B-1
Liczba Zębów
48
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
23.786
Średnica Zewn. Milimetry
604.164
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
BS/DIN Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
121.89358
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 604.164MM Outside Diameter; 582.54MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
22,935 Cale | 582,54 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież