https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-1B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5DOHhNRFEyT1RreU9EVXpOREEwTmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mTVVKZlNFOVRYekZmVFZCQ1gwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZTJkNWM1ZjRkMDhkMmZjMjc0YjRhMjc2NTgzNjlkMTYyY2YwM2Q3MzZjN2NjZWQ4ZDBkMDBmZjRhZTYyNmU2
TSUBAKI
TSUBAKI
RS41-1B70T
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS41-1B70T
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
RS41-1B70T
Nr kat. BDI
912536
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/RS41-1B70T/p/912536
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,269
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
41
Liczba Zębów
70
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
11.433
Średnica Zewn. Milimetry
290.398
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Carbon Steel
Otwór Maksymalny
2
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
3.269
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
11,145 Cale | 283,083 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież