https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobE5TOHhNRE16TlRnMk1UUXdOemMzTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2VmYjMyMWMyMjEzZWQxOWRjZjNmZDRiZjc0NGNmNDE1NjNmZmVkN2UxMTY4ZmZkYjc0ZTcxMTRmODBhMTk2YQ
TSUBAKI
TSUBAKI
T100B22H
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI T100B22H
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
T100B22H
Nr kat. BDI
24345660
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/T100B22H/p/24345660
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,54
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039589750
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
100-3
Liczba Zębów
22
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
9.444
Średnica Zewn. Milimetry
239.878
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
3.75
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
60.31847
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,784 Cale | 223,114 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież