https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnek1DOHhNRFF4T0RZME5EQXlOVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmZWQ2ZTdkYjczY2M3NzBjZjgyZjhkMjZmOGNkYTE3MWQxOGU1MDc1ZTljNDViNTY5NDQwMDMzMGIxY2QyOGY
TSUBAKI
TSUBAKI
T60B42 X 3.4785 KW 2SS HT
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI T60B42 X 3.4785 KW 2SS HT
Roller Chain Sprocket; 3.479" Bore; 60-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
T60B42 X 3.4785 KW 2SS HT
Nr kat. BDI
22464930
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/T60B42-X-3-4785-KW-2SS-HT/p/22464930
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
3.479
Otwór Metryczny
88.367
Rozmiar Łańcucha
60-3
Liczba Zębów
42
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
10.458
Średnica Zewn. Milimetry
265.633
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 3.479" Bore; 60-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
10,037 Cale | 254,94 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież