https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXpOVGMzTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTJlNjA4YWYwYTMyZDUyM2ZlOWY0ZWY5ZGJiNTY4NTMwYWU3MTUyYzQ3ODJmYjE2MWYzOWFjZmVkMmNiZjhhMg
TSUBAKI
TSUBAKI
US3514B15F X 4-3/8IN KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI US3514B15F X 4-3/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 4-3/8" Bore; US3514 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.834" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
US3514B15F X 4-3/8IN KW 2SS
Nr kat. BDI
20516307
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/US3514B15F-X-4-3-8IN-KW-2SS/p/20516307
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
0
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
UNSPSC
31171900
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
4.375
Otwór Metryczny
111.125
Rozmiar Łańcucha
US3514
Liczba Zębów
15
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Engineered Class Sprocket | With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Engineered Class
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 4-3/8" Bore; US3514 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.834" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
16,834 Cale | 427,584 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież