DODGE
DODGE
M-A QD HUB
DODGE DODGE
Opis
DODGE M-A QD HUB
9-1/2" Outside Diameter; Bushed; 9-1/4" Pilot Diameter; 3-9/16" Pilot Length; M Bushing Size; QD Bushing; Steel; 5-3/16" Length Through Bore; 7-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Nr. katalogowy
M-A QD HUB
Nr kat. BDI
269443
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/M-A-QD-HUB/p/269443
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,87
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475899791
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
9.5
Średnica Zewn. Milimetry
241.3
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
QD
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
M
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3/4-10 NC Tapped Hole | 4 Tapped Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
M-A QD HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
228474
Waga / LBS
50
Długi Opis
9-1/2" Outside Diameter; Bushed; 9-1/4" Pilot Diameter; 3-9/16" Pilot Length; M Bushing Size; QD Bushing; Steel; 5-3/16" Length Through Bore; 7-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Średnica Pilotowa
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Pilot Length
3,563 Inch | 90,5 Millimeter
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 5-1/2 Cale | 80 To 120 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,188 Cale | 131,775 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
7,875 Cale | 200,025 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież