Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

S-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-SPLT-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJoak55ODVNekUxTURZd05qUTFPVEU0TG1wd1p3fDc5NTFiYWE4NDk3Y2MzMjljMmYwYjc5YjZhYmU3MTk4ZDQxZDNiMWUwMDc4OGM4N2IzMzM1MDkxMzU4NWRlYjE
610987 Piasty 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

S-5

Opis

MARTIN SPROCKET & GR S-5

9-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 9-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2" Length Through Bore; No Keyway

Nr. katalogowy

S-5

Nr kat. BDI
610987

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,698
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697950049212
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Typ Piasty
Split Hub
Sposób Montażu
Minimum Plain Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hub Bore Range 3-3/4 To 5 | Used With Instant Split-Sprocket
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Split
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
S-5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
S-5
Waga / LBS
27.8
Długi Opis
9-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 9-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2" Length Through Bore; No Keyway
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Pilotowa
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież