DODGE
DODGE
1 7/16 SPLIT IRON COLLAR
DODGE DODGE
Opis
DODGE 1 7/16 SPLIT IRON COLLAR
Shaft Collar; 1-7/16" Bore; Not Threaded; 3-3/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Iron; One Piece Split
Nr. katalogowy
1 7/16 SPLIT IRON COLLAR
Nr kat. BDI
239416
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/1-7-16-SPLIT-IRON-COLLAR/p/239416
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,71
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782475008018
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Iron
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Split
Średnica Zewn. Cale
3.375
Średnica Zewn. Milimetry
85.725
Szerokość w Calach
1.438
Szerokość w Milimetrach
36.525
Wkręt Dociskowy
Yes
Ilość Wkrętów Dociskowych
One
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10080
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Shaft Collar; 1-7/16" Bore; Not Threaded; 3-3/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Iron; One Piece Split
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież