TIMKEN
TIMKEN
S1115K
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN S1115K
Collar, Shaft; 1-15/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 2-3/4" Outside Diameter; 2-15/32" Width; 3/8-16 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway
Nr. katalogowy
S1115K
Nr kat. BDI
17201452
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Pier%C5%9Bcienie/S1115K/p/17201452
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31162811
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0087796144149
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Otwór Gwintowany
No
Komponent
Shaft Collar
Materiał
Steel
Typ Dzielony czy Jednolity
One Piece Solid
Średnica Zewn. Cale
2.75
Średnica Zewn. Milimetry
69.85
Szerokość w Calach
2.469
Szerokość w Milimetrach
62.713
Wkręt Dociskowy
Yes
Rozmiar Wręta Dociskowego
3/8-16
Ilość Wkrętów Dociskowych
Two
Pozycja Wkręta Dociskowego
2 at 90 Degrees
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Kod Taryfy
7318.19.00.00
Nazwa
Collar
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Collar, Shaft; 1-15/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 2-3/4" Outside Diameter; 2-15/32" Width; 3/8-16 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież