Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

W 13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneVl5OHhNREl5T0RVMU16WXhNek0wTWk5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZTemxmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzMDI1ZGFmNWExMDlmYjc5NzJiZTMxNjcyODAyNzIyODM1YjQyZTBjODA1Mjc4ZDE4ZDJlZjE2YTZjZDVjNWI
1374827 Podkładki Blokujące 

TIMKEN TIMKEN

W 13

Opis

TIMKEN W 13

Locking Washer; 3-37/64" Outside Diameter; 2.588" Inside Diameter; 0.053" Thickness; 15/64" Tang Width; Reversing Tang; N-13 | NL-13 Locknut Part Number

Nr. katalogowy

W 13

Nr kat. BDI
1374827

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,049
UNSPSC
31161801
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0087796034679
Średnica Zewn. Cale
3.578
Średnica Zewn. Milimetry
90.881
Sygnał Cofania
Yes
Numer Nakrętki Blokującej
N-13 | NL-13
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Kod Taryfy
7318.21.00.90
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Locking
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
Locking Washer; 3-37/64" Outside Diameter; 2.588" Inside Diameter; 0.053" Thickness; 15/64" Tang Width; Reversing Tang; N-13 | NL-13 Locknut Part Number
Szerokość Znacznika
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Średnica Wewn.
2,588 Cale | 65,735 Milimetry
Grubość
0,053 Cale | 1,346 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież