TSUBAKI
TSUBAKI
1615 1-3/8
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 1615 1-3/8
1-3/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
1615 1-3/8
Nr kat. BDI
928176
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/1615-1-3-8/p/928176
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,363
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039388056
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Średnica Zewn. Cale
2.25
Średnica Zewn. Milimetry
57.15
Seria Tulei
1615
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
1-3/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież