POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
B-1-15/16
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
Opis
POWERDRIVE LLC B-1-15/16
1-15/16" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
B-1-15/16
Nr kat. BDI
738024
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/B-1-15-16/p/738024
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0637363102852
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Średnica Zewn. Cale
2.625
Średnica Zewn. Milimetry
66.675
Seria Tulei
B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID and Key on OD | Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Długi Opis
1-15/16" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; B Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież