https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTNSRXX-IDLR-BRKT-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcyTUM4eE1EYzJOamszT0RVNE1EVXhNQzlKVGtSSFFWUlVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlDVWt0VVh6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWNmOWMwYTcyZGFhNDQzNzFlYzYyMDE0NmQ4YzBkMjQ3MDk5NDNiNWI0NDBlNmY3MjY5MzY5OGFkYWM3ODlmNw
GATES
GATES
10-IDL-BRAK
GATES GATES
Opis
GATES 10-IDL-BRAK
Bracket; Base Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3.06" Overall Width; 1-7/8" Overall Height; Adjustable
Nr. katalogowy
10-IDL-BRAK
Nr kat. BDI
1090473
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-napinacze/10-IDL-BRAK/p/1090473
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,54
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0072053134964
Nazwa Produktu
Idler Bracket
Typ Produktu
Base Mounted
Used With
2012-IDLR-BUSH - 2517-IDLR-BUSH - 20-IDLR-BUSH Idler Bushing
Śruby Mocujące
0.38
Rozmiar Gwintu
3/4-16
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Cast Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Used for Idler Sprocket and Idler Pulley
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Tensioner
Łańcuch Słów
Bracket Idler
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7720-1010
Waga / LBS
3.4
Długi Opis
Bracket; Base Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3.06" Overall Width; 1-7/8" Overall Height; Adjustable
Średnica Wału
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Całkowita
4,625 Cale | 117,475 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,06 Cale | 77,724 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież