GATES
GATES
5-IDL-BRAK
GATES GATES
Opis
GATES 5-IDL-BRAK
Bracket; Base Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4.62" Overall Length; 3.06" Overall Width; 2.01" Overall Height; Adjustable
Nr. katalogowy
5-IDL-BRAK
Nr kat. BDI
1110160
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-napinacze/5-IDL-BRAK/p/1110160
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,27
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0072053883930
Nazwa Produktu
Idler Bracket
Typ Produktu
Base Mounted
Used With
1610-IDLR-BUSH Idler Bushing
Śruby Mocujące
0.38
Rozmiar Gwintu
5/8-18
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Cast Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Used for Idler Sprocket and Flat Idler Pulley
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Tensioner
Łańcuch Słów
Bracket Idler
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7720-1005
Waga / LBS
2.8
Długi Opis
Bracket; Base Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4.62" Overall Length; 3.06" Overall Width; 2.01" Overall Height; Adjustable
Szerokość Całkowita
3,06 Cale | 77,724 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,01 Cale | 51,054 Milimetry
Długość Całkowita
4,62 Cale | 117,348 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież