BROWNING
BROWNING
FFTQ
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING FFTQ
Flange Mounted; 1" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2" Overall Width; 15/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
Nr. katalogowy
FFTQ
Nr kat. BDI
327176
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-napinacze/FFTQ/p/327176
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,522
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0662289264094
Nazwa Produktu
Idler Tensioner
Typ Produktu
Flange Mounted
Used With
N2 - N3 - N4 Shaft | IDQ1-3/4 Idler Bushing
Shaft Length
2-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8
Śruby Mocujące
3/8
Rozmiar Gwintu
3/4-10
Adjustable/Non-Adjustable
Non-Adjustable
Materiał
Cast Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Tensioner
Łańcuch Słów
Idler
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
FFTQ
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1296862
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
Flange Mounted; 1" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2" Overall Width; 15/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
Szerokość Całkowita
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Wału
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,938 Cale | 23,825 Milimetry
Długość Całkowita
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież