GATES
GATES
20-SPK2-IDL
GATES GATES
Opis
GATES 20-SPK2-IDL
Synchronous Belt; 20MM Bore; 20MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 32 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 79.883MM Outside Diameter; Steel
Nr. katalogowy
20-SPK2-IDL
Nr kat. BDI
1100068
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-synchroniczne-kr%C4%85%C5%BCki-linowe-do-pas%C3%B3w/20-SPK2-IDL/p/1100068
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
31171806
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0072053876918
Nazwa Produktu
Synchronous Belt Idler Pulley
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Seria Pasa
8M
Podziałka Pasa
8 MM
Liczba Zębów
32
Typ Łożyska
Ball Bearing
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.145
Średnica Zewn. Milimetry
79.883
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
6304 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Kategoria - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
Synchronous
Numer Materiałowy producenta
20-SPK2-IDL
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7720-1740
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
Synchronous Belt; 20MM Bore; 20MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 32 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 79.883MM Outside Diameter; Steel
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,24 Cale | 31,496 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież