cechy
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,555
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
19
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
cechy
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,855
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
27
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
6310 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
cechy
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,544
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,36
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
23
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
cechy
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
73,914
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,91
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,546
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
19
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szerokość Pasa - Milimetry:
62
cechy
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Nickel Plated Steel
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Kołnierze:
No
Seria Pasa:
8M
Inne Funkcje:
Poly Chain GT | 3/4"-16 Thread Size
Szerokość Pasa - Milimetry:
12