https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPLYXXX-IDLR-SB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhsTXk4eE1EYzJPRFV3TXprNU5qUTBOaTlKVGtSSFFWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMWY4MmJkNzQ4OWNlYWRjNDE5NWE3MzcyYTI3MzZlNWYxZTk1MjZmMGFiYjgwZjYwNWJmYTkzNmQ5OTc1OTNh
GATES
GATES
37-IDL-SPRK
GATES GATES
Opis
GATES 37-IDL-SPRK
Synchronous Belt; 40MM Bore; 37MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 30 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 130.886MM Outside Diameter; Steel
Nr. katalogowy
37-IDL-SPRK
Nr kat. BDI
1104885
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-synchroniczne-kr%C4%85%C5%BCki-linowe-do-pas%C3%B3w/37-IDL-SPRK/p/1104885
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,11
UNSPSC
31171806
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0072053190298
Nazwa Produktu
Synchronous Belt Idler Pulley
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Seria Pasa
14M
Podziałka Pasa
14 MM
Liczba Zębów
30
Typ Łożyska
Ball Bearing
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.153
Średnica Zewn. Milimetry
130.886
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Kategoria - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
Synchronous
Numer Materiałowy producenta
37-IDL-SPRK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7720-1610
Waga / LBS
13.46
Długi Opis
Synchronous Belt; 40MM Bore; 37MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 30 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 130.886MM Outside Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,906 Cale | 23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież