https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnd1lpOHhNRGN4TVRBd016SXdNVFUyTmk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxTmZVMTlHVkY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2E0NGNmYjM4NmFhN2Y2NmRmZTZkODMyZTIyNWI5YTJhZWIwMDA0OTcxNmRkMTg4MGQ4MzQzZjY0ODJlMDQwYw
HUB CITY
HUB CITY
0250-10012
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0250-10012
Speed Reducer; Inline Type; 9:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 1550In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
0250-10012
Nr kat. BDI
477745
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/0250-10012/p/477745
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,26
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798523330
Nazwa Handlowa
POWERATIO 4000
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
9:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
194.4
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HI4040
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
790Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
5.17HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
202
Wartość i JM Momentu Wy.
1550In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 9:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 1550In-Lbs Output Torque
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Długość Wałka We.
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
11,63 Cale | 295,402 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,9 Cale | 175,26 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,12 Cale | 53,848 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,68 Cale | 169,672 Milimetry
Średnica Otworu
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież