cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,57
Szerokość Całkowita - Cale:
6
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
218,8
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,32
Szerokość Całkowita - Cale:
11,81
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338403
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,59
VT006-005-0-RM060-6
Opis
BOSTON GEAR VT006-005-0-RM060-6
Nr. katalogowy VT006-005-0-RM060-6
Nr kat. BDI 847393
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,354
Szerokość Całkowita - Cale:
2,402
VT115-005-0-RM100-52
Opis
BOSTON GEAR VT115-005-0-RM100-52
Nr. katalogowy VT115-005-0-RM100-52
Nr kat. BDI 847517
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,255
Szerokość Całkowita - Cale:
4,528