https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhoWVM4eE1EY3hNRGd6TURjeE1EZ3hOQzlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZlVGSTBYMGxNWDFOZlUxOUdURjlOWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMjFhODExM2E5Y2NjZjVkZGM2OGRhMjJlZmVjZWRlZjQ0NmU1YzgzNTVkNGNjZGU2MTYzZThjYWNkZWEzZjRi
HUB CITY
HUB CITY
0250-10077
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0250-10077
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Flange Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 1100In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
0250-10077
Nr kat. BDI
477805
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/0250-10077/p/477805
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,17
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798524092
Nazwa Handlowa
POWERATIO 4000
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
3.5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
500
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HI4040
Pozycja Montażowa
Horizontal | Vertical Down
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
570Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
9.61HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
529
Wartość i JM Momentu Wy.
1100In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Flange Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 1100In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,99 Cale | 202,946 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,04 Cale | 102,616 Milimetry
Średnica Otworu
0,47 Cale | 11,938 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,9 Cale | 200,66 Milimetry
Długość Wałka We.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Długość Całkowita
11,63 Cale | 295,402 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,12 Cale | 53,848 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,04 Cale | 102,616 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież