![0250-10880](/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJneE15OHhNRGN4TVRBd016UTJNemN4TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmxSZlRUTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTIwMmM3YTdhNzRmMWVkZjBhNGQ4ZDA4MTE0NDkzYzEwYmNlMDU4ZTE2MmYwYzBkZTczMDBiZmVkNTIwYmEwOQ)
![0250-10880](/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJneE15OHhNRGN4TVRBd016UTJNemN4TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmxSZlRUTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTIwMmM3YTdhNzRmMWVkZjBhNGQ4ZDA4MTE0NDkzYzEwYmNlMDU4ZTE2MmYwYzBkZTczMDBiZmVkNTIwYmEwOQ)
HUB CITY
HUB CITY
0250-10880
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0250-10880
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4060 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 4120In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
0250-10880
Nr kat. BDI
478506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/0250-10880/p/478506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,79
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798457918
Nazwa Handlowa
POWERATIO 4000
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
55:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
31.8
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HI4060
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1600Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
2.18HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
31.4
Wartość i JM Momentu Wy.
4120In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 55:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4060 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 4120In-Lbs Output Torque
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,44 Cale | 163,576 Milimetry
Długość Całkowita
13,06 Cale | 331,724 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,48 Cale | 215,392 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Średnica Otworu
0,53 Cale | 13,462 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,93 Cale | 201,422 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież