![0250-11750](/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJobE5DOHhNRGN4TURnek1Ua3lNekl6TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmt4ZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZTUyYzkwZDRmMTFjMDYzOThhMTIxMDgzNjZhNmQ5ZGE3ZDdkNDZkYTUxMWUwNTkzODNjMmExMWZkMGM5NmFl)
![0250-11750](/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FL-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJobE5DOHhNRGN4TURnek1Ua3lNekl6TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmt4ZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZTUyYzkwZDRmMTFjMDYzOThhMTIxMDgzNjZhNmQ5ZGE3ZDdkNDZkYTUxMWUwNTkzODNjMmExMWZkMGM5NmFl)
HUB CITY
HUB CITY
0250-11750
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0250-11750
Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4660 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 2240In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
0250-11750
Nr kat. BDI
479220
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/0250-11750/p/479220
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
43,13
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798462356
Nazwa Handlowa
POWERATIO 4000
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
2.5:1
Rama Montażowa
213TC/215TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
700
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HI4660
Pozycja Montażowa
Horizontal | Vertical Down
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1230Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
26.9HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
726
Wartość i JM Momentu Wy.
2240In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 2.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4660 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 2240In-Lbs Output Torque
Szerokość Całkowita
9,84 Cale | 249,936 Milimetry
Średnica Otworu
0,53 Cale | 13,462 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,76 Cale | 70,104 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
13,16 Cale | 334,264 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,67 Cale | 271,018 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież