![0250-11779](/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoTUM4eE1EY3hNRGd6TURRME9EWTNNQzlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZlVGSTBYMGxNWDFOZlUxOUdWRjlOTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhYzM5ZmZhOWY0YjkwMzgzYzU2Y2JkYWVlMjgyZjU2M2ZkMjQ4MmMwNjEyZGI4ODQ2MDVmMzgwZDlmOTFiZDc)
![0250-11779](/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoTUM4eE1EY3hNRGd6TURRME9EWTNNQzlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZlVGSTBYMGxNWDFOZlUxOUdWRjlOTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhYzM5ZmZhOWY0YjkwMzgzYzU2Y2JkYWVlMjgyZjU2M2ZkMjQ4MmMwNjEyZGI4ODQ2MDVmMzgwZDlmOTFiZDc)
HUB CITY
HUB CITY
0250-11779
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0250-11779
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4660 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 5370In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
0250-11779
Nr kat. BDI
479248
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/0250-11779/p/479248
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
43,091
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798536613
Nazwa Handlowa
POWERATIO 4000
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
85:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
20.6
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HI4660
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1700Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
1.88HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
20.7
Wartość i JM Momentu Wy.
5370In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4660 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 5370In-Lbs Output Torque
Długość Wału Wy.
2,76 Cale | 70,104 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,12 Cale | 130,048 Milimetry
Długość Wałka We.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Długość Całkowita
15,82 Cale | 401,828 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,08 Cale | 230,632 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,03 Cale | 178,562 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,74 Cale | 221,996 Milimetry
Średnica Otworu
0,53 Cale | 13,462 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież