https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FL-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnNU5pOHhNRGN4TURnek1ERXlNRGs1TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxTmZVMTlHVEY5Tk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYTYwNGVkNDBlYWU1Njg2ZjA0NTQ3YTk2MjE5YWUwMGE1NGQ0NTY1OGEwZWQyMGMyMWYzNjMyYzhkY2UyMGEz
HUB CITY
HUB CITY
0250-12729
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0250-12729
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4080 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 13700In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
0250-12729
Nr kat. BDI
479650
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/0250-12729/p/479650
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
88,08
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798539508
Nazwa Handlowa
POWERATIO 4000
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
85:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
20.6
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HI4080
Pozycja Montażowa
Horizontal | Vertical Down
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
3800Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
4.84HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
20.9
Wartość i JM Momentu Wy.
13700In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4080 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 13700In-Lbs Output Torque
Długość Całkowita
19,66 Cale | 499,364 Milimetry
Długość Wałka We.
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,94 Cale | 100,076 Milimetry
Szerokość Całkowita
13,78 Cale | 350,012 Milimetry
Średnica Otworu
0,69 Cale | 17,526 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,97 Cale | 354,838 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
9,44 Cale | 239,776 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
7,08 Cale | 179,832 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież