![0270-04169](/medias/INDHUBSPDRED-S-IL-QL-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMk9DOHhNRGN4TURneU9UZzFPRGcwTmk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlKVEY5UlRGOVRYMFpVWDAwelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWEzMTlmYzBjMzEzZjBhZTBmZmNmNTkzM2IzMjMyOWM2YThlOGU4YmNiMTQwYmQ3M2M0NjgwNGFiMjE5OTk1MA)
![0270-04169](/medias/INDHUBSPDRED-S-IL-QL-S-FT-M3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMk9DOHhNRGN4TURneU9UZzFPRGcwTmk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlKVEY5UlRGOVRYMFpVWDAwelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWEzMTlmYzBjMzEzZjBhZTBmZmNmNTkzM2IzMjMyOWM2YThlOGU4YmNiMTQwYmQ3M2M0NjgwNGFiMjE5OTk1MA)
HUB CITY
HUB CITY
0270-04169
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0270-04169
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4030 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Aluminum Alloy; 798In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
0270-04169
Nr kat. BDI
482161
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/0270-04169/p/482161
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,804
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798748924
Nazwa Handlowa
SPARTAN
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
85:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
20.6
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HI4030
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
540Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.27HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum Alloy
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
20
Wartość i JM Momentu Wy.
798In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Single Piece Construction | Hardened and Ground Gear
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4030 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Aluminum Alloy; 798In-Lbs Output Torque
Długość Wału Wy.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Długość Całkowita
9,6 Cale | 243,84 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Średnica Otworu
0,35 Cale | 8,89 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,08 Cale | 78,232 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież