BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
631B-1.6
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 631B-1.6
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 623In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
631B-1.6
Nr kat. BDI
165372
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/631B-1-6/p/165372
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,701
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711280058
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
600
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
230Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
11.39HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1094
Wartość i JM Momentu Wy.
623In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
631B-1.6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
28005
Waga / LBS
28
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 623In-Lbs Output Torque
Długość Wałka We.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Otworu
0,55 Cale | 13,97 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,02 Cale | 152,908 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,67 Cale | 245,618 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,28 Cale | 184,912 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
9,74 Cale | 247,396 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież