https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-600-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0WlM4eE1EYzJOalE1TVRVeE5qazFPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk5qQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjlOWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMGVmZWEzN2FjMTMzMTEwNGVmMmFhZjI2NzYwMTNjMWUxYmI1ZGZlYWQxMzUzMDlkNGZmMjM5ZGIxYTcxMWYw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
642B-10
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 642B-10
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3615In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
642B-10
Nr kat. BDI
165507
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/642B-10/p/165507
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
39,463
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711282045
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
600
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1233Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
10.49HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Wartość i JM Momentu Wy.
3615In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
642B-10
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
28204
Waga / LBS
87
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3615In-Lbs Output Torque
Długość Wału Wy.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,94 Cale | 252,476 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,13 Cale | 257,302 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,74 Cale | 120,396 Milimetry
Długość Wałka We.
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Długość Całkowita
16,59 Cale | 421,386 Milimetry
Średnica Otworu
0,71 Cale | 18,034 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież