https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhtWWk4eE1EYzJOekV3T1RRNE9EWTNNQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDQ0Yjc5ZjY0N2VmZDYyYzNiM2QwNTQ4NDgzM2E3MGQwNGNhMzBhMDUxNDU3MjYzOTIzMWRiMTY4YTg3MjU2
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
832B-3.5K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 832B-3.5K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 376In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
832B-3.5K-M1
Nr kat. BDI
180015
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/832B-3-5K-M1/p/180015
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,664
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107020990
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
3.5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
500
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
300Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
3.11HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
500
Wartość i JM Momentu Wy.
376In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
832B-3.5K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00119
Waga / LBS
19
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 376In-Lbs Output Torque
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Długość Całkowita
11,57 Cale | 293,878 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Długość Wałka We.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,79 Cale | 147,066 Milimetry
Średnica Otworu
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież