BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
862B-1.5K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 862B-1.5K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/4" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 830In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
862B-1.5K-M1
Nr kat. BDI
180203
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/862B-1-5K-M1/p/180203
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,818
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107022871
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
16.2HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gray Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1170
Wartość i JM Momentu Wy.
830In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1 6-460 Lubrication | Non Flanged
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
862B-1.5K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00307
Waga / LBS
48.1
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/4" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 830In-Lbs Output Torque
Długość Całkowita
14,53 Cale | 369,062 Milimetry
Średnica Otworu
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Wałka We.
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Szerokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,06 Cale | 230,124 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież