https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwTnk4eE1EYzJOekV6TURZMU5qYzVPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdURjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMDZlZDY3YjYwZTlmMWVjNzJkYmQyZGYyOWUyNzlkODlkYzQ1MmQ1MTYzN2YzZDczYzUzYTM3NjBiYzI2NDRl
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
863BF-80K-M8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 863BF-80K-M8
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3038In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
863BF-80K-M8
Nr kat. BDI
180303
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/863BF-80K-M8/p/180303
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,807
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107023892
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
80:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
21.9
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1600Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.13HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
21
Wartość i JM Momentu Wy.
3038In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
863BF-80K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00409
Waga / LBS
59
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3038In-Lbs Output Torque
Średnica Otworu
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,84 Cale | 249,936 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wałka We.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Całkowita
17,13 Cale | 435,102 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,84 Cale | 249,936 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież