BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
872B-10K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 872B-10K-M1
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5360In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
872B-10K-M1
Nr kat. BDI
180307
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/872B-10K-M1/p/180307
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
39,054
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107023939
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
15.7HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Wartość i JM Momentu Wy.
5360In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
872B-10K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00413
Waga / LBS
86
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5360In-Lbs Output Torque
Wysokość Całkowita
10,83 Cale | 275,082 Milimetry
Długość Wałka We.
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Długość Całkowita
17,32 Cale | 439,928 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,81 Cale | 249,174 Milimetry
Średnica Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież