https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd5WVM4eE1EYzJOemt3T0RRek9EQTBOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdWRjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDRmYWM0Njk1Y2EzYWM4MmM4ZjkzZDY3ZmI4OTMzMGRiM2Y0ZjQ0MzEzYTY5ZjcyOTI2NzFlZjk4ODNhOWVm
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
873B-80K
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 873B-80K
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5315In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
873B-80K
Nr kat. BDI
180387
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/873B-80K/p/180387
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
48,12
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107024738
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
80:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
21.9
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2090Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
2.01HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
21
Wartość i JM Momentu Wy.
5315In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
873B-80K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00493
Waga / LBS
106
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 80:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5315In-Lbs Output Torque
Szerokość Całkowita
9,81 Cale | 249,174 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,85 Cale | 199,39 Milimetry
Średnica Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,42 Cale | 290,068 Milimetry
Długość Wałka We.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Długość Całkowita
20,55 Cale | 521,97 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież