BROWNING
BROWNING
CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
Gear Motor; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 215TC Frame; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; CBN3000 Series; Base Mounted; Cast Iron; Output Torque
Nr. katalogowy
CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10
Nr kat. BDI
20289247
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/CBN-3482-S-B3-4-HC24-215T-10/p/20289247
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
4:1
Rama Montażowa
215TC
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
437.5
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
CBN3000
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Moc Silnika jeżeli zamontowany
10HP
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
215T
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
230/460VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Motor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Gear Motor; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 215TC Frame; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; CBN3000 Series; Base Mounted; Cast Iron; Output Torque
Wysokość Całkowita
14,81 Cale | 376,174 Milimetry
Długość Wału Wy.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Długość Całkowita
27,63 Cale | 701,802 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
14,05 Cale | 356,87 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,2 Cale | 132,08 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież