BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F661B-1.6-B13
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F661B-1.6-B13
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1129In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
F661B-1.6-B13
Nr kat. BDI
165385
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/F661B-1-6-B13/p/165385
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
68,039
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711280188
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
254TC/256TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
50HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
600
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
802Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
57.18HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1094
Wartość i JM Momentu Wy.
1129In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F661B-1.6-B13
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
28018
Waga / LBS
89
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1129In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
17,36 Cale | 440,944 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica Otworu
0,79 Cale | 20,066 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
6,3 Cale | 160,02 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
10,63 Cale | 270,002 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
17,48 Cale | 443,992 Milimetry
Szerokość Całkowita
13,65 Cale | 346,71 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież