BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F832B-1.5K-B9-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F832B-1.5K-B9-M1
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 251In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
F832B-1.5K-B9-M1
Nr kat. BDI
180408
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/F832B-1-5K-B9-M1/p/180408
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,385
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107025711
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
5.8HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1170
Wartość i JM Momentu Wy.
251In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F832B-1.5K-B9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00591
Waga / LBS
25
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 1.5:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 251In-Lbs Output Torque
Długość Wału Wy.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,26 Cale | 235,204 Milimetry
Średnica Otworu
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Długość Całkowita
10,65 Cale | 270,51 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,26 Cale | 235,204 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież