BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F842B-3.5K-B9-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F842B-3.5K-B9-M1
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 858In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
F842B-3.5K-B9-M1
Nr kat. BDI
180554
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/F842B-3-5K-B9-M1/p/180554
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,56
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107027388
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
3.5:1
Rama Montażowa
180TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
500
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
F800B
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
455Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
6.46HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gray Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
500
Wartość i JM Momentu Wy.
858In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F842B-3.5K-B9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00758
Waga / LBS
32.1
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 858In-Lbs Output Torque
Wysokość Całkowita
9,26 Cale | 235,204 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,26 Cale | 235,204 Milimetry
Średnica Otworu
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Długość Całkowita
11,55 Cale | 293,37 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,54 Cale | 89,916 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież