BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F862B-11K-B9-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F862B-11K-B9-M1
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1975In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
F862B-11K-B9-M1
Nr kat. BDI
180662
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/F862B-11K-B9-M1/p/180662
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,622
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107028552
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
6.7HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
159
Wartość i JM Momentu Wy.
1975In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F862B-11K-B9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00875
Waga / LBS
63
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1975In-Lbs Output Torque
Długość Całkowita
14,61 Cale | 371,094 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,26 Cale | 235,204 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,26 Cale | 235,204 Milimetry
Średnica Otworu
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież