BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F862B-2.9K-B11-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F862B-2.9K-B11-M1
Speed Reducer; Inline Type; 2.9:1 Nominal Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 1560In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
F862B-2.9K-B11-M1
Nr kat. BDI
180671
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/F862B-2-9K-B11-M1/p/180671
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,622
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107028668
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
2.9:1
Rama Montażowa
210TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
603.4
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
F800B
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
715Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
15.9HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gray Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
605
Wartość i JM Momentu Wy.
1560In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F862B-2.9K-B11
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F00886
Waga / LBS
63.1
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 2.9:1 Nominal Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 1560In-Lbs Output Torque
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Długość Całkowita
14,61 Cale | 371,094 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,26 Cale | 235,204 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,26 Cale | 235,204 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Średnica Otworu
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież